2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
  5. 123R
  • 
Product videos
360°
Product images
123R, Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt
 Zurück
 nächstes
Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen - 123R, Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt - 123R
KlaukeHesteller Logo
Klauke

123R, Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt

Rexel Artikelnr.: 
2003135
Hersteller Nummer: 
123R
EAN Code: 
4012078058285
Produkt Type: 
123R
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
123R, Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt

123R, Pressverbinder DIN 46267, 16 mm², verzinnt

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • ICD16V, Pressverbinder DIN 46267 Teil 1, 16qmm zugentlastet verzinnt

    INTERCABLE TOOLS

    ICD16V, Pressverbinder DIN 46267 Teil 1, 16qmm zugentlastet verzinnt

    Rexel Artikelnr.: 2856155
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
    ICD16V, Pressverbinder DIN 46267 Teil 1, 16qmm zugentlastet verzinnt

    ICD16V, Pressverbinder DIN 46267 Teil 1, 16qmm zugentlastet verzinnt
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
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 100
Nach DIN 46267, Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen 
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
Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Nennquerschnitt_R 16...16 mm²
Nennquerschnitt 16
Ausführung DIN-Ausführung
Hülsenform lang
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
AWG-Bereich 5...5
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Lackdraht Nein
Geeignet für Rundleiter Ja
Geeignet für Flachleiter Nein
 
Werkstoff Kupfer
Oberfläche verzinnt
Isolation ohne
Farbe der Isolation ohne
Spannungsreihe bis 15 kV
Verbindungsart Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige 2
Für zugfeste Verbindungen Nein
Ölstopp/Mittelsteg Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85359000