false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 240 mm² Cu blank

Produkt Type: 512R
Hersteller Nummer: 512R
Rexel Artikelnr.: 2188898
EAN Code: 4012078462693

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 5 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 5 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Feature Feature details
Nennquerschnitt_R 240...240 mm²
Ausführung
DIN-Ausführung
Hülsenform lang
Geeignet für massive Leiter Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) Nein
Geeignet für Lackdraht Nein
Geeignet für Rundleiter Ja
Geeignet für Flachleiter Nein
Werkstoff
Kupfer
Oberfläche
blank
Isolation ohne
Farbe der Isolation ohne
Spannungsreihe bis 30 kV
Verbindungsart Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige 2
Für zugfeste Verbindungen Nein
Ölstopp/Mittelsteg Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection