false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schraubverbinder, 25-95 mm² rm/sm, 25-95 mm² rm(v)/re/se, M12x16, verzinnt

Produkt Type: SV301V
Hersteller Nummer: SV301V
Rexel Artikelnr.: 2349490
EAN Code: 4012078479936

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 4 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 4 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verbinder zum Schrauben
Verbinder zum Schrauben
Feature Feature details
Nennquerschnitt Kupfer, RM 16...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE 16...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM 16...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM 16...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE 16...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM 16...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE 16...95 mm²
Werkstoff des Leiters Aluminium/Kupfer
Oberfläche
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg Nein
Mit Isolierung Nein
Isolierung Nein
Spannungsreihe bis 15 kV
Nennquerschnitt_R 16...95 mm²
Anzahl der Schrauben 2
Mit Abreißkopf Nein
Mit Lötloch Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community