2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Verbindungs-/Übergangsmuffe
  5. CJ9474-000
  • 
Product videos
360°
Product images
HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²
 Zurück
 nächstes
Verbindungs-/Übergangsmuffe - HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm² - CJ9474-000
NewlecHesteller Logo
Newlec

HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²

Rexel Artikelnr.: 
2059561
Hersteller Nummer: 
CJ9474-000
Produkt Type: 
HWVMS56
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
HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²

HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • HWVMS516LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  5x2,5-5x16 mm², mit Schraubverbindern

    NEWLEC

    HWVMS516LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 5x2,5-5x16 mm², mit Schraubverbindern

    Rexel Artikelnr.: 2123167
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
    HWVMS516LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  5x2,5-5x16 mm², mit Schraubverbindern

    HWVMS516LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 5x2,5-5x16 mm², mit Schraubverbindern

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HWVMS450LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  4x10-4x50 mm², mit Schraubverbindern

    NEWLEC

    HWVMS450LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 4x10-4x50 mm², mit Schraubverbindern

    Rexel Artikelnr.: 2123160
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
    HWVMS450LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  4x10-4x50 mm², mit Schraubverbindern

    HWVMS450LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 4x10-4x50 mm², mit Schraubverbindern

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HWVMS150LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  4x35-4x150 mm², mit Schraubverbindern

    NEWLEC

    HWVMS150LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 4x35-4x150 mm², mit Schraubverbindern

    Rexel Artikelnr.: 2123164
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
    HWVMS150LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  4x35-4x150 mm², mit Schraubverbindern

    HWVMS150LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 4x35-4x150 mm², mit Schraubverbindern

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HWVMS550LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  5x10-5x50 mm², mit Schraubverbindern

    NEWLEC

    HWVMS550LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 5x10-5x50 mm², mit Schraubverbindern

    Rexel Artikelnr.: 2123163
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
    HWVMS550LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  5x10-5x50 mm², mit Schraubverbindern

    HWVMS550LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 5x10-5x50 mm², mit Schraubverbindern

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HWVMS240LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  4x95-4x240 mm², mit Schraubverbindern

    NEWLEC

    HWVMS240LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 4x95-4x240 mm², mit Schraubverbindern

    Rexel Artikelnr.: 2123162
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
    HWVMS240LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV,  4x95-4x240 mm², mit Schraubverbindern

    HWVMS240LJSM, Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1kV, 4x95-4x240 mm², mit Schraubverbindern

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!



Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 1 kV inkl. Schraubverbinder für 4-/5-adrige Leitungen und Kabel ohne Bewehrung mit Leiter- und Außenmantelisolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Komplettgarnitur inklusive Schraubverbinder für komfortables, einfaches und schnelles Arbeiten. Kein spezielles Presswerkzeug notwendig. Große Anwendungsbereiche durch hoch entwickelte mechanische Schraubverbinder.Technische Daten:Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig beschichtet mit Heißschmelzkleber; einsetzbar in Installationskanälen und Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und Wasser; Kombination aus hohen elektrischen Isolationswerten sowie guter mechanischer Festigkeit; UV-beständig, halogenfrei und resistent gegen Umwelt- und chemische Einflüsse, wie Alkalien im Erdreich; unbegrenzt lagerfähig.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verbindungs-/Übergangsmuffe 


Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²

Newlec

HWVMS56, 1 kV Verbindungsmuffe 1,5-6 mm²

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


GHG 23-66, Heißluftgebläse GHG 23-66, 5 Düsen

Bosch Professional

GHG 23-66, Heißluftgebläse GHG 23-66, 5 Düsen

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Verbindungs-/Übergangsmuffe
Bemessungsspannung U0/U (Um) 1kV
Ausführung Warmschrumpf
Schutzleiter Nein
Leiternennquerschnitt 1,5...6 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln Nein
Mit Schutzleiter Nein
Bergbauzulassung Nein
Mit konzentrischer Abschirmung Nein
Geeignet für sonstige
 
Anzahl der Leiter 5
Verbindungszubehör mitgeliefert Ja
Halogenfrei Ja
Mit Schraubverbindern Ja
Spannungsreihe 0,6/1 kV
Newlec Ja
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010