false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HRayGel Plus 0, PowerGel gefüllte Verbindungs- und Abzweigmuffen für Mehrleiter-Kunststoffkabel bis 0,6/1 kV Hauptkabel: 2-3 x 1.5-2.5mm2 (1 x 10-50) Abzweigkabel: 2-3 x 1.5 mm2 (1 x 10-16) Verbinde

  • HRayGel Plus 0, PowerGel gefüllte Verbindungs- und Abzweigmuffen für Mehrleiter-Kunststoffkabel bis 0,6/1 kV Hauptkabel: 2-3 x 1.5-2.5mm2 (1 x 10-50) Abzweigkabel: 2-3 x 1.5 mm2 (1 x 10-16) Verbinde
HRayGel Plus 0, PowerGel gefüllte Verbindungs- und Abzweigmuffen für Mehrleiter-Kunststoffkabel bis 0,6/1 kV Hauptkabel: 2-3 x 1.5-2.5mm2 (1 x 10-50) Abzweigkabel: 2-3 x 1.5 mm2 (1 x 10-16) Verbinde
Produkt Type: HRayGel Plus 0
Hersteller Nummer: CH6879-000
Rexel Artikelnr.: 2912639
EAN Code:

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur)
Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur)
Feature Feature details
Ausführung
Gel
Anzahl der Leiter 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel 1,5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel 1,5...2,5 mm²
Bergbauzulassung Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert Ja
Mit Schraubverbindern Nein
Geeignet für N(A)YY
Halogenfrei
Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection