false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge

  • Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge
  • Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge
  • Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge
  • Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge
  • Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge
Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 25 mm², 29 mm Länge
Produkt Type: 178BR
Hersteller Nummer: 178BR
Rexel Artikelnr.: 2003097
EAN Code: 4012078023290

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Aderendhülse
Aderendhülse
Feature Feature details
Bauform Standard
Nennquerschnitt 25 mm²
Hülsenlänge 16 mm
Isoliert Ja
Isolationswerkstoff Polyamid
Werkstoff der Isolation Polypropylen
Halogenfrei Ja
Farbe braun
Werkstoff Kupfer
Oberfläche verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen Nein
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Bandware Nein
AWG-Größe 4
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community