Universal-Bügelschelle, für 1 Kabel, Ø 16-22 mm, Schlitzweite 18-22 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Stahldruckwanne
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Für Rohrgröße (metrisch)
Halogenfrei
Max. Anzahl der Kabel
Montageart
Spannbereich
Für Rohrgröße PG
Mit Gegenwanne
Mit Kunststoffwanne
Mit Metallwanne
Oberflächenschutz Schelle
Oberflächenschutz Schraube
Oberflächenschutz Wanne
Werkstoff der Schelle
Werkstoff der Schraube
Werkstoff der Gegenwanne
Werkstoff der Wanne
Werkstoffgüte der Schelle
Werkstoffgüte der Schraube
Werkstoffgüte der Wanne
Newlec