false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

BSK 120511, Brandschutzkanal I120/E90 50x110, grau

Produkt Type: BSK 120511
Hersteller Nummer: 7215216
Rexel Artikelnr.: 2755618
EAN Code: 4012196645855

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandschutzkanal
Brandschutzkanal
Feature Feature details
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 90
Außenhöhe 130 mm
Höhe außen 130 mm
Außenbreite 230 mm
Breite außen 230 mm
Innenhöhe 50 mm
Höhe innen 50 mm
Innenbreite 110 mm
Breite innen 110 mm
Länge
1.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 5.500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton
Werkstoff des Isoliermaterials_A Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung ohne
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
grau
Trennwände möglich Nein
Mit Bodenlochung Nein
Deckelbefestigung verschrauben
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 38160000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection