false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RAUTHERMO E30/I90 50 x 110 IE, Brandschutzkanal RAUTHERMO Inneneck I90 50 x 110 verzinkt

Produkt Type: RAUTHERMO E30/I90 50 x 110 IE
Hersteller Nummer: 17320671100
Rexel Artikelnr.: 2660711
EAN Code: 4007360170769

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Inneneck für Brandschutzkanal
Inneneck für Brandschutzkanal
Feature Feature details
Winkel 90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30
Höhe außen 85 mm
Breite außen 140 mm
Höhe innen 50 mm
Breite innen 110 mm
Nutzbarer Querschnitt 5.500 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Werkstoff des Isoliermaterials Kalziumsilikat
Ummantelung Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
verzinkt
Trennwände möglich Ja
Mit Bodenlochung Ja
Deckelbefestigung verschrauben
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community