Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.
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
  2. Installation
  3. Brandschutz
  4. Zubehör/Ersatzteile für Brandabschottung
  5. 9473-96
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Brandabschottung - 9473-96, Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm - 9473-96
KaiserHesteller Logo
Kaiser

9473-96, Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm

Rexel Artikelnr.: 
2931119
Hersteller Nummer: 
9473-96
EAN Code: 
4013456544932
Produkt Type: 
9473-96
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
Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück
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
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm
Schalungskörper für DS 90 / 120 mm (9473-96). KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Dies wird durch die Deckenschott Systeme DS 90 einfach, schnell und sicher gewährleistet.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Brandabschottung
Art des Zubehörs/Ersatzteils Schaumstoffformteil
Zubehör Ja
Ersatzteil Nein
 
Zolltarifnummer 39269097