false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Federdeckel mit bruchsicherer Feder für Dosen und Platinen D=72 mm, 1159-25

  • Federdeckel mit bruchsicherer Feder für Dosen und Platinen D=72 mm, 1159-25
Federdeckel mit bruchsicherer Feder für Dosen und Platinen D=72 mm, 1159-25
Produkt Type: 1159-25
Hersteller Nummer: 1159-25
Rexel Artikelnr.: 2016014
EAN Code: 4013456141605

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 50 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Feature Feature details
Durchmesser 72 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser 60 mm
Länge 72 mm
Breite 72 mm
Tiefe 3 mm
Form rund
Befestigungsart Federdeckel
Ausführung Blinddeckel
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Farbe weiß
Mit Schrauben Nein
Plombierbar Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85472000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community