false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HFRAK1210/5 RAL7035, FR-Kabelabzweigkasten IP66/67 160x140x81 mm, mit Klemmeinsatz 5 pol. 10mm²

  • HFRAK1210/5 RAL7035, FR-Kabelabzweigkasten IP66/67 160x140x81 mm, mit Klemmeinsatz 5 pol. 10mm²
HFRAK1210/5 RAL7035, FR-Kabelabzweigkasten IP66/67 160x140x81 mm, mit Klemmeinsatz 5 pol. 10mm²
Produkt Type: HFRAK1210/5 RAL7035
Hersteller Nummer: 10108850
Rexel Artikelnr.: 2203388
EAN Code: 4007686071726

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Feature Feature details
Max. Leiterquerschnitt 10 mm²
Bestückung Klemme
Form rechteckig
Montageart
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich Nein
Montage unter Wasser Nein
Für Rohrdurchmesser k.A.
Länge
160 mm
Breite
140 mm
Tiefe
81 mm
Anzahl der Einführungen 10
Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP66/IP67
Transparenter Deckel Nein
Funktionserhalt ohne
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community