false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

i 12 -2,5²/w, Verbindungsdose i 12 -2,5²/w

Produkt Type: i 12 -2,5²/w
Hersteller Nummer: 33211201
Rexel Artikelnr.: 2884321
EAN Code: 4013902399284

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Feature Feature details
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Bestückung Klemme
Form rechteckig
Montageart
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich Nein
Montage unter Wasser Nein
Für Rohrdurchmesser k.A.
Einführung von hinten Ja
Länge
85 mm
Breite
85 mm
Tiefe
37 mm
Anreihbar Nein
Anzahl der Einführungen 12
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Deckel nicht transparent
Farbe
sonstige
Schutzart (IP)
IP55
Ausführung Deckel Montagedeckel
Transparenter Deckel Nein
Deckelbefestigung aufrastend
Vergießbar Ja
Vergussmasse mitgeliefert Nein
Plombierbar Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui
400 V
Betriebstemperatur -25...40 °C
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Witterungsbeständig Nein
Einsatztemperatur_R -25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community