false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Einbaud. 3f. f. Hohlw.mont., R8, hl-grau

Produkt Type: 18721030
Hersteller Nummer: 18721030
Rexel Artikelnr.: 2258369
EAN Code: 4011334502906

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Feature Feature details
Montageart
Hohlwand
Form rechteckig
Bauform
Gerätedose
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring Nein
Koppelbar Nein
Bestückung ohne
Durchmesser
0 mm
Länge
226 mm
Breite
226 mm
Tiefe_R 60,5 mm
Innentiefe 59 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 3
Befestigung der Geräte schrauben
Mit Schrauben Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Für Rohrdurchmesser k.A.
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 16 mm
Rohrverriegelung Nein
Rohrverriegelung optional Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der Einführungen 16
Anzahl der mitgelieferten Tüllen 0
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Ausführung Deckel ohne
Deckel ohne
Transparenter Deckel Nein
Deckelbefestigung nicht zutreffend
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Winddicht Nein
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen sonstige
Mit Nagellaschen Nein
Spezielle Anwendung ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection