false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KUK, Kuppelkasten KUK

Produkt Type: KUK
Hersteller Nummer: 97055001
Rexel Artikelnr.: 2285645
EAN Code: 4013902180189

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Feature Feature details
Montageart
Betonbau
Form sonstige
Bauform
sonstige
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring Nein
Koppelbar Nein
Bestückung ohne
Länge
40 mm
Breite
90 mm
Innentiefe 55 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 1
Mit Schrauben Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Für Rohrdurchmesser 20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 10...22,5 mm
Rohrverriegelung Nein
Rohrverriegelung optional Nein
Einführung von hinten Nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der mitgelieferten Tüllen 0
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
grün
Schutzart (IP)
IP30
Deckel ohne
Deckelbefestigung aufrastend
Plombierbar Ja
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Winddicht Ja
Polzahl der Klemme 0
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Mit Nagellaschen Nein
Spezielle Anwendung ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection