false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Unterputz Geräte-Verbindungsdose, mit seitlichen Räumen für Verbindungen

Produkt Type: 1069-02
Hersteller Nummer: 1069-02
Rexel Artikelnr.: 2016003
EAN Code: 4013456120105

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Feature Feature details
Montageart
Unterputz
Form rechteckig
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring Nein
Koppelbar Ja
Bestückung ohne
Durchmesser
60 mm
Länge
110 mm
Breite
71 mm
Tiefe_R 49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze 1
Befestigung der Geräte schrauben
Tiefe
49 mm
Mit Schrauben Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Ja
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Rohrverriegelung Ja
Rohrverriegelung optional Nein
Einführung von hinten Ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen 0
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
schwarz
Schutzart (IP)
IP2X
Ausführung Deckel ohne
Deckel ohne
Transparenter Deckel Nein
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Winddicht Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen Nein
Spezielle Anwendung nicht zutreffend
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85472000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community