Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
SPELSBERG
SNI M20, SNI M20 Stufennippel, Stufennippel M20 grau
Rexel Artikelnr.: 2688876
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
WST M20, WST M20x1,5 Würgestopfen, grau
Rexel Artikelnr.: 2722086
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
AST M20, AST M20 Anbaustutzen
Rexel Artikelnr.: 2853339
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
BST M20, BST M20 Belüftungsstutzen
Rexel Artikelnr.: 2868022
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
Abox PST, Abox PST Plombierset, 89001001
Rexel Artikelnr.: 2554485
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
WNI M20, WNI M20 Würgenippel
Rexel Artikelnr.: 2728704
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
MPS-KRI, MPS-KRI Montageplatte
Rexel Artikelnr.: 2884800
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
BST M20/sw, BST M20/sw Belüftungsstutzen
Rexel Artikelnr.: 2232379
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
VST M20, VST M20 Verschlussstopfen
Rexel Artikelnr.: 2077380
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
Abox 025/040 KLS-2,5²/4², Abox-Klemme für Abox 025/040 5-polig, 2,5 / 4 mm²
Rexel Artikelnr.: 2642379
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
RST M20, RST M20 Rohrstutzen
Rexel Artikelnr.: 2884314
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
KVR M20-GDB/MGM, KVR M20-GDB/MGM Kabelverschraubung
Rexel Artikelnr.: 2868013
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
DMS M20, DMS M20 Doppelmembranstutzen
Rexel Artikelnr.: 2787128
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SPELSBERG
KS M20, KS M20 Kombiset
Rexel Artikelnr.: 2884168
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke | |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
---|---|
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Schutzart (IP) | IP65 |
Farbe | weiß |
Halogenfrei | Ja |
Oberfläche | unbehandelt |
Transparenter Deckel | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Betriebstemperatur | -25...40 °C |
Breite | 80 mm |
Einsatztemperatur | -25...40 |
Einsatztemperatur_R | -25...40 °C |
Für Rohrdurchmesser | k.A. |
Länge | 80 mm |
Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Tiefe | 52 mm |
Deckelbefestigung | geschraubt |
Montage im Erdreich | Nein |
Montage unter Wasser | Nein |
Montageart | Wand-/Deckenmontage |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
---|---|
Anreihbar | Nein |
Anzahl der Einführungen | 8 |
Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran |
Ausführung Deckel | nicht transparent |
Bestückung | Klemme |
Deckel | nicht transparent |
Einführung von hinten | Ja |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Form | rechteckig |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Plombierbar | Ja |
Vergießbar | Ja |
Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
Witterungsbeständig | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85369095 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.