false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

D 9040, Kabelabzweigkasten bis 4 qmm 3phasig, 6 qmm 1phasig, ohne Klemme

  • D 9040, Kabelabzweigkasten bis 4 qmm 3phasig, 6 qmm 1phasig, ohne Klemme
  • D 9040, Kabelabzweigkasten bis 4 qmm 3phasig, 6 qmm 1phasig, ohne Klemme
D 9040, Kabelabzweigkasten bis 4 qmm 3phasig, 6 qmm 1phasig, ohne Klemme
Produkt Type: D 9040
Hersteller Nummer: 4012591600046
Rexel Artikelnr.: 2018095
EAN Code: 4012591600046

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
Feature Feature details
Bestückung ohne
Form rechteckig
Montageart Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser 25 mm
Einführung von hinten Nein
Länge 98 mm
Breite 98 mm
Tiefe 61 mm
Anreihbar Nein
Anzahl der Einführungen 4
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein
Oberfläche unbehandelt
Farbe grau
Deckel nicht transparent
Schutzart (IP) IP55
Ausführung Deckel sonstige
Deckelbefestigung geschraubt
Vergießbar Nein
Vergussmasse mitgeliefert Nein
Plombierbar Nein
Betriebstemperatur -25...40 °C
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Witterungsbeständig Nein
Einsatztemperatur_R -25...40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community