false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ISSHS140250EL, Installationssäule Boden 251x135x145, Alu, EL

Produkt Type: ISSHS140250EL
Hersteller Nummer: 6290023
Rexel Artikelnr.: 2833794
EAN Code: 4012195161264

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationssäule
Installationssäule
Feature Feature details
Säulenform quadratisch
Ausführung
doppelseitig
Vorverdrahtet Nein
Verstellbar Nein
Höhenausgleich 0 mm
Säulenhöhe 250...250 mm
Säulentiefe 145 mm
Säulenbreite 135 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Oberteilbreite 76,5 mm
Befestigungsart
schrauben
Ortsveränderlich Nein
Deckenmontage Nein
Bodenmontage möglich Ja
Kabeleinführung
unten
Durchgehendes Profil Ja
Werkstoff Installationssäule Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule Aluminium
Werkstoff Installationssäule halogenfrei Nein
Oberfläche der Säule anodisiert/eloxiert
Farbe der Säule sonstige
Werkstoff des Oberteils Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil sonstige
Werkstoff Oberteil halogenfrei Ja
Oberfläche Oberteil unbehandelt
Farbe Oberteil sonstige
Anzahl der Trennwände 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 76109090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community