false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ISSHS4 61OT3RW, Installationshalbsäule mit Systemöffnung 80 680x212x212, St, reinweiß, RAL 9010

Produkt Type: ISSHS4 61OT3RW
Hersteller Nummer: 6286700
Rexel Artikelnr.: 2834881
EAN Code: 4012195143888

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationssäule
Installationssäule
Feature Feature details
Säulenform quadratisch
Ausführung
sonstige
Vorverdrahtet Nein
Verstellbar Nein
Höhenausgleich 0 mm
Säulenhöhe 680...680 mm
Säulentiefe 212 mm
Säulenbreite 212 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 4
Oberteilbreite 76,5 mm
Befestigungsart
schrauben
Ortsveränderlich Nein
Deckenmontage Nein
Bodenmontage möglich Ja
Kabeleinführung
unten
Werkstoff Installationssäule Stahl
Werkstoffgüte Installationssäule Stahl
Werkstoff Installationssäule halogenfrei Nein
Oberfläche der Säule unbehandelt
Farbe der Säule reinweiß
RAL-Nummer der Säule 9.010
Werkstoff des Oberteils Stahl
Farbe Oberteil weiß
RAL-Nummer Oberteil 9.010
Anzahl der Trennwände 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community