false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ISST70140BRW, Installationssäule für Beleuchtung 3006x205x124, Alu, reinweiß, RAL 9010

Produkt Type: ISST70140BRW
Hersteller Nummer: 6290010
Rexel Artikelnr.: 2833791
EAN Code: 4012195161202

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationssäule
Installationssäule
Feature Feature details
Säulenform oval
Ausführung
einseitig
Vorverdrahtet Nein
Verstellbar Ja
Höhenausgleich 300 mm
Säulenhöhe 3.300...3.500 mm
Säulentiefe 124 mm
Säulenbreite 205 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Oberteilbreite 80 mm
Befestigungsart
spannen
Ortsveränderlich Nein
Deckenmontage Ja
Bodenmontage möglich Ja
Kabeleinführung
oben
Werkstoff Installationssäule Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule Aluminium
Werkstoff Installationssäule halogenfrei Nein
Oberfläche der Säule unbehandelt
Farbe der Säule reinweiß
RAL-Nummer der Säule 9.010
Werkstoff des Oberteils Aluminium
Farbe Oberteil weiß
RAL-Nummer Oberteil 9.010
Anzahl der Trennwände 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 76109090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community