false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul 4xCat.6/5xSTD Leitung 3,5m DEP

Produkt Type: DEPMD
Hersteller Nummer: DEPMD
Rexel Artikelnr.: 2823712
EAN Code: 4012740214452

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationssäule
Installationssäule
Feature Feature details
Säulenform k.A.
Ausführung
Stecker
Verstellbar k.A.
Befestigungsart
einrasten
Bodenmontage möglich k.A.
Kabeleinführung
oben/unten
Werkstoff Installationssäule sonstige
Werkstoffgüte Installationssäule sonstige
Werkstoff Installationssäule halogenfrei Ja
Oberfläche der Säule sonstige
Farbe der Säule anthrazit
RAL-Nummer der Säule 9.011
Werkstoff des Oberteils sonstige
Werkstoffgüte Oberteil sonstige
Werkstoff Oberteil halogenfrei Ja
Farbe Oberteil anthrazit
RAL-Nummer Oberteil 9.011
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community