false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

DG S 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 275V AC mit Fernmeldekontakt

  • DG S 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 275V AC mit Fernmeldekontakt
  • DG S 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 275V AC mit Fernmeldekontakt
  • DG S 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 275V AC mit Fernmeldekontakt
DG S 275 FM, Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 275V AC mit Fernmeldekontakt
Produkt Type: DG S 275 FM
Hersteller Nummer: 952090
Rexel Artikelnr.: 2787302
EAN Code: 4013364108509

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
Feature Feature details
Netzform TN
Netzform DC Nein
Ausführung der Pole 1
Netzform IT Nein
Netzform TN Ja
Netzform TN-C Ja
Netzform TN-C-S Ja
Netzform TN-S Ja
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 1
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennspannung AC 230 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 50 kA
Kurzschlussfest Ja
Höchste Dauerspannung AC 275 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40 kA
Höchste Dauerspannung DC 350 V
Montageart
Hutschiene 35 mm
Baugröße 1 TE
Schutzpegel 1,5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25 mm²
Schutzpegel L-N 1,25 kV
Mit Fernmeldekontakt Ja
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 2 Ja
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection