false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VAL-SEC-T2-3C-175-FM, Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-SEC-T2-3C-175-FM

Produkt Type: VAL-SEC-T2-3C-175-FM
Hersteller Nummer: 2905353
Rexel Artikelnr.: 2069655
EAN Code: 4046356948258

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
Feature Feature details
Netzform TN-C
Netzform DC Nein
Ausführung der Pole 3+N/PE
Netzform IT Nein
Netzform TN Nein
Netzform TN-C Ja
Netzform TN-C-S Nein
Netzform TN-S Nein
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennspannung AC 120 V
Nennspannung DC 0 V
Kurzschlussfest Nein
Höchste Dauerspannung AC 175 V
Höchste Dauerspannung DC 0 V
Montageart
Hutschiene 35 mm
Baugröße 1 TE
Max. PV-Spannung 0 V
Schutzpegel 0,85 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 16 mm²
Schutzpegel L-N 0,85 kV
Schutzpegel N-PE 0,95 kV
Mit Fernmeldekontakt Ja
Integrierte Vorsicherung Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 2 Ja
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community