false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DVR BNC RS485 230, Überspannungsableiter DEHNvario 3in1 Lösung für analoge Kamerasysteme

Produkt Type: DVR BNC RS485 230
Hersteller Nummer: 928440
Rexel Artikelnr.: 2144809
EAN Code: 4013364280809

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung AC_R 230...230 V
Nennspannung DC_R 5...5 V
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Höchste Dauerspannung DC 6,4 V
Nennableitstoßstrom (8/20) 5 kA
Nennlaststrom 0,1 A
Schutzpegel Ader/Ader 1.500 V
Schutzpegel Ader/Erde 1.500 V
Schutzpegel Ader/Signalground 550 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground 550 V
Grenzfrequenz 300 MHz
Montageart
Hutschiene 35 mm
Anschluss 1 BNC, 75 Ohm
Ableiterüberwachung Ja
Mit Fernmeldekontakt Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community