false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

KAZ 11 Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutz, 5-3000 MHz, KAZ 11

  • KAZ 11 Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutz, 5-3000 MHz, KAZ 11
KAZ 11 Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutz, 5-3000 MHz, KAZ 11
Produkt Type: KAZ 11 Überspannungsschutzgerät
Hersteller Nummer: 507205
Rexel Artikelnr.: 5130989
EAN Code: 4021121400971

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung DC_R 24 V
Höchste Dauerspannung AC 24 V
Höchste Dauerspannung DC 24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) 1,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 0,2 kA
Nennlaststrom 2 A
Schutzpegel Ader/Ader 230 V
Schutzpegel Ader/Erde 300 V
Frequenz_R
5...3.000 MHz
Grenzfrequenz 3.000 MHz
Montageart
Hutschiene 35 mm
Anschluss 1 F-Connector
Ableiterüberwachung Nein
Mit Fernmeldekontakt Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85363090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community