false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FC-SAT-D, FineController inklusive SAT-Schutz 230V, reinweiß, RAL 9010

Produkt Type: FC-SAT-D
Hersteller Nummer: 5092816
Rexel Artikelnr.: 2657205
EAN Code: 4012195035176

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik
Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik
Feature Feature details
Montageart
Adapter
Nennspannung AC 230 V
Höchste Dauerspannung AC 275 V
Nennlaststrom 16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) 3 kA
Schutzpegel L-N 1,2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE 1,5 kV
Signal-Höchste Dauerspannung DC 72 V
Signal-Höchste Dauerspannung AC 50 V
Signal-Nennlaststrom 1,5 A
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20) 2,5 kA
Signal-Grenzfrequenz 2.500 MHz
Signalisierung am Gerät optisch
Mit Fernmeldekontakt Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection