false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

MNT-TV-SAT D, Überspannungsschutzgerät Typ 3-MNT-TV-SAT D

Produkt Type: MNT-TV-SAT D
Hersteller Nummer: 2882284
Rexel Artikelnr.: 2753749
EAN Code: 4046356073516

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik
Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik
Feature Feature details
Montageart
Adapter
Nennspannung AC 230 V
Höchste Dauerspannung AC 275 V
Nennlaststrom 16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) 3 kA
Anschluss (Informationstechnik) F-Connector
Schutzpegel L-N 1,2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE 1,5 kV
Signal-Nennspannung DC 72 V
Signal-Nennspannung AC 230 V
Signal-Höchste Dauerspannung DC 24 V
Signal-Höchste Dauerspannung AC 50 V
Signal-Nennlaststrom 1,5 A
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20) 2,5 kA
Signal-Schutzpegel Ader/Erde 1,2 kV
Signal-Frequenz 0...2.400 MHz
Signal-Grenzfrequenz 2.500 MHz
Signalisierung am Gerät optisch
Mit Fernmeldekontakt Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection