2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Anschlussklemme für Blitzschutz
  5. 371009
  • 
Product videos
360°
Product images
AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm
 Zurück
 nächstes
Anschlussklemme für Blitzschutz - AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm - 371009
AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm
DEHN

AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm

Rexel Artikelnr.: 
2006360
Hersteller Nummer: 
371009
EAN Code: 
4013364024656
Produkt Type: 
AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
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
AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm

AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN, Anschlussklemme TG/tZn Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Anschlussklemme längs oder quer TG/tZn Anschlussklemmen für den Anschluss an Stahlkonstruktionen und Stahlbleche Klemmbereich: 0,4-12 mm Werkstoff Klemme: TG/tZn Schraube: e M10 x 45 mm Normenbezug: DIN EN 62561-1 Fabrikat: DEHN Typ: AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN Art.-Nr.: 371009 oder gleichwertig.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Anschlussklemme für Blitzschutz 
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
Anschlussklemme für Blitzschutz
Art des Verbinders Anschlussklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser 7...10 mm
Klemmbereich 0,4...12 mm
Werkstoff Temperguss
Oberfläche feuerverzinkt
 
Art der Befestigungsschrauben Flachrundschraube
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85389099