2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Anschlussklemme für Blitzschutz
  5. 478129
  • 
Product videos
Product images
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10  f. Rd 8-10/Fl 30mm  NIRO (V4A) AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10  f. Rd 8-10/Fl 30mm  NIRO (V4A)
 Zurück
 nächstes
Anschlussklemme für Blitzschutz - AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10  f. Rd 8-10/Fl 30mm  NIRO (V4A) - 478129
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10  f. Rd 8-10/Fl 30mm  NIRO (V4A)
DEHN

AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm NIRO (V4A)

Rexel Artikelnr.: 
2887334
Hersteller Nummer: 
478129
EAN Code: 
4013364118508
Produkt Type: 
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
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
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10  f. Rd 8-10/Fl 30mm  NIRO (V4A)

AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A, Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm NIRO (V4A)

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Anschlussklemme mit Gewindebolzen Ausführung leicht M10 NIRO (V4A) Anschlussklemmen, mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rd- und Fl-Leitungen an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10/12 Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes Werkstoff Klemme: NIRO (V4A) Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 Normenbezug: DIN EN 62561-1 Fabrikat: DEHN Typ: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A Art.-Nr.: 478129 oder gleichwertig.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Anschlussklemme für Blitzschutz 
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
Anschlussklemme für Blitzschutz
Art des Verbinders Anschlussklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser 8...10 mm
Klemmbereich 30 mm
Werkstoff Edelstahl (V4A)
Oberfläche unbehandelt
 
Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85389099