false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FLT-CP-N/PE-350-ST, Überspannungsschutz-Stecker Typ 1-FLT-CP-N/PE-350-ST

Produkt Type: FLT-CP-N/PE-350-ST
Hersteller Nummer: 2859686
Rexel Artikelnr.: 2657808
EAN Code: 4017918956523

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Blitzstromableiter für Energietechnik
Blitzstromableiter für Energietechnik
Feature Feature details
Netzform TT
Netzform DC Nein
Netzform IT Nein
Netzform TN Nein
Netzform TN-C Nein
Netzform TN-C-S Nein
Netzform TN-S Nein
Netzform TT Ja
Netzform sonstige Nein
Ausführung der Pole N/PE
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 100 kA
Höchste Dauerspannung AC 350 V
Nennspannung AC 240 V
Schutzpegel 1,5 kV
Schutzpegel N-PE 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit 0,1 kA
Montageart
auf Basiselement
Baugröße 2 TE
Mit Fernmeldekontakt Nein
Ausblasend Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 1 Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community