false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SPI-50/NPE, Blitzstromableiter, 50kA, N-PE/260VAC

Produkt Type: SPI-50/NPE
Hersteller Nummer: 263138
Rexel Artikelnr.: 2746868
EAN Code: 4015082631383

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Blitzstromableiter für Energietechnik
Blitzstromableiter für Energietechnik
Feature Feature details
Netzform sonstige
Netzform DC Nein
Netzform IT Nein
Netzform TN Nein
Netzform TN-C Nein
Netzform TN-C-S Nein
Netzform TN-S Nein
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein
Ausführung der Pole N/PE
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 50 kA
Höchste Dauerspannung AC 260 V
Höchste Dauerspannung DC 0 V
Nennspannung AC 0 V
Nennspannung DC 0 V
Schutzpegel 1,5 kV
Schutzpegel L-N 0 kV
Schutzpegel N-PE 0 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-) 1,5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE) 0 kV
Folgestromlöschfähigkeit 0 kA
Spezifische Energie (W/R) 0
Montageart
Hutschiene 35 mm
Baugröße 1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35 mm²
Mit Fernmeldekontakt Nein
Ausblasend Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 1 Ja
Integrierte Vorsicherung Nein
Geeignet für Außengebrauch Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection