false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DLH FB 8 LO 100X100X70, Dachleitungshalter FB f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 1-fach Halter Rd8mm

  • DLH FB 8 LO 100X100X70, Dachleitungshalter FB f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 1-fach Halter Rd8mm
  • DLH FB 8 LO 100X100X70, Dachleitungshalter FB f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 1-fach Halter Rd8mm
DLH FB 8 LO 100X100X70, Dachleitungshalter FB f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 1-fach Halter Rd8mm
Produkt Type: DLH FB 8 LO 100X100X70
Hersteller Nummer: 253015
Rexel Artikelnr.: 2006322
EAN Code: 4013364022201

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Dachleitungshalter für Blitzschutz
Dachleitungshalter für Blitzschutz
Feature Feature details
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser_R 8...8 mm
Anwendung Flachdach
Montageart
klemmbar
Spannbereich 8 mm
Werkstoff des Halters Kunststoff
Werkstoff des Trägers Beton
Länge des Trägers 100 mm
Bauhöhe Leitungshalter 56 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection