2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Erdungsrohrschelle
  5. 4011126030655
  • 
Product videos
Product images
40/1, Erdungs-Rohrschelle, 66,5x66,5x16 mm, für Rohr-Ø 33,5 mm, Zinkdruckguss
 Zurück
 nächstes
Erdungsrohrschelle - 40/1, Erdungs-Rohrschelle, 66,5x66,5x16 mm, für Rohr-Ø 33,5 mm, Zinkdruckguss - 4011126030655
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

40/1, Erdungs-Rohrschelle, 66,5x66,5x16 mm, für Rohr-Ø 33,5 mm, Zinkdruckguss

Rexel Artikelnr.: 
2006013
Hersteller Nummer: 
4011126030655
EAN Code: 
4011126030655
Produkt Type: 
40/1
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
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
40/1, Erdungs-Rohrschelle, 66,5x66,5x16 mm, für Rohr-Ø 33,5 mm, Zinkdruckguss

40/1, Erdungs-Rohrschelle, 66,5x66,5x16 mm, für Rohr-Ø 33,5 mm, Zinkdruckguss

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • 950 Z 1, Erdungsschelle für Rundleiter 1, Zn, G

    OBO BETTERMANN

    950 Z 1, Erdungsschelle für Rundleiter 1, Zn, G

    Rexel Artikelnr.: 2159274
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
    950 Z 1, Erdungsschelle für Rundleiter 1, Zn, G

    950 Z 1, Erdungsschelle für Rundleiter 1, Zn, G
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
Erdungs-Rohrschelle, 66,5x66,5x16 mm, für Rohr-Ø 33,5 mm, Zinkdruckguss
Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 66,5 x 66,5 x 16 mm für Rohr-Ø : 33,5 mm für Leiterquerschnitt : = 25 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Zinkdruckguß Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Erdungsrohrschelle 
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
Erdungsrohrschelle
Klemm-/Spannbereich 33,5...33,5 mm
Werkstoff Zink-Druckguss
Klemm-/Spannbereich Zoll 1 Zoll
Oberfläche verzinkt
Max. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
Min. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
 
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 10...25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 79070000