2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Erdungsrohrschelle
  5. 4011126030709
  • 
Product videos
Product images
40/11/2, Erdungs-Rohrschelle, 81x83x16 mm, für Rohr-Ø 48 mm, Zinkdruckguss
 Zurück
 nächstes
Erdungsrohrschelle - 40/11/2, Erdungs-Rohrschelle, 81x83x16 mm, für Rohr-Ø 48 mm, Zinkdruckguss - 4011126030709
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

40/11/2, Erdungs-Rohrschelle, 81x83x16 mm, für Rohr-Ø 48 mm, Zinkdruckguss

Rexel Artikelnr.: 
2006015
Hersteller Nummer: 
4011126030709
EAN Code: 
4011126030709
Produkt Type: 
40/11/2
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
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
40/11/2, Erdungs-Rohrschelle, 81x83x16 mm, für Rohr-Ø 48 mm, Zinkdruckguss

40/11/2, Erdungs-Rohrschelle, 81x83x16 mm, für Rohr-Ø 48 mm, Zinkdruckguss

Bestellung abschließen

Zubehör / Ähnliches

  • 950 Z 1 1/2, Erdungsschelle für Rundleiter 1 1/2, Zn, G

    OBO BETTERMANN

    950 Z 1 1/2, Erdungsschelle für Rundleiter 1 1/2, Zn, G

    Rexel Artikelnr.: 2159276
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
    950 Z 1 1/2, Erdungsschelle für Rundleiter 1 1/2, Zn, G

    950 Z 1 1/2, Erdungsschelle für Rundleiter 1 1/2, Zn, G
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
Erdungs-Rohrschelle, 81x83x16 mm, für Rohr-Ø 48 mm, Zinkdruckguss
Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 81 x 83 x 16 mm für Rohr-Ø : 48 mm für Leiterquerschnitt : = 25 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Zinkdruckguß Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Erdungsrohrschelle 
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
Erdungsrohrschelle
Klemm-/Spannbereich 48...48 mm
Werkstoff Zink-Druckguss
Klemm-/Spannbereich Zoll 1 1/2 Zoll
Oberfläche verzinkt
Max. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
Min. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
 
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 10...25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 79070000