2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Erdungsrohrschelle
  5. 4011126030693
  • 
Product videos
Product images
40/2, Erdungs-Rohrschelle, 93x95x16 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Zinkdruckguss
 Zurück
 nächstes
Erdungsrohrschelle - 40/2, Erdungs-Rohrschelle, 93x95x16 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Zinkdruckguss - 4011126030693
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

40/2, Erdungs-Rohrschelle, 93x95x16 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Zinkdruckguss

Rexel Artikelnr.: 
2006017
Hersteller Nummer: 
4011126030693
EAN Code: 
4011126030693
Produkt Type: 
40/2
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
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
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
40/2, Erdungs-Rohrschelle, 93x95x16 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Zinkdruckguss

40/2, Erdungs-Rohrschelle, 93x95x16 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Zinkdruckguss

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Erdungs-Rohrschelle, 93x95x16 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Zinkdruckguss
Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 93 x 95 x 16 mm für Rohr-Ø : 60 mm für Leiterquerschnitt : = 25 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Zinkdruckguß Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Erdungsrohrschelle 
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
Erdungsrohrschelle
Oberfläche verzinkt
Werkstoff Zink-Druckguss
Klemm-/Spannbereich 60...60 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll 2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
Min. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
 
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 10...25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 79070000