Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
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
  • Neu!!! - Zeit sparen
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
  2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Erdungsrohrschelle
  5. 4011126030723
  • 
Product videos
Product images
40/3/4, Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckguss
 Zurück
 nächstes
Erdungsrohrschelle - 40/3/4, Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckguss - 4011126030723
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

40/3/4, Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckguss

Rexel Artikelnr.: 
2006012
Hersteller Nummer: 
4011126030723
EAN Code: 
4011126030723
Produkt Type: 
40/3/4
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
40/3/4, Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckguss

40/3/4, Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckguss

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Zink-Druckguss

verzinkt

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • 950 Z 3/4, Erdungsschelle für Rundleiter 3/4, Zn, G

    OBO BETTERMANN

    950 Z 3/4, Erdungsschelle für Rundleiter 3/4, Zn, G

    Rexel Artikelnr.: 2159282
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
    950 Z 3/4, Erdungsschelle für Rundleiter 3/4, Zn, G

    950 Z 3/4, Erdungsschelle für Rundleiter 3/4, Zn, G
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
Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckguss
Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 58,5 x 60,5 x 16 mm für Rohr-Ø : 26,5 mm für Leiterquerschnitt : = 25 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Zinkdruckguß Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Erdungsrohrschelle 

Produktdetails



Produktdetails

Erdungsrohrschelle
Klemm-/Spannbereich 26,5...26,5 mm
Werkstoff Zink-Druckguss
Klemm-/Spannbereich Zoll 3/4 Zoll
Oberfläche verzinkt
Max. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
Min. Klemm-/Spannbereich Zoll k.A.
 
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 10...25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 79070000