false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS, 275s P QS SPD Kombi T1+2 12,5kA pro Pol, TNS 4P

Produkt Type: OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS
Hersteller Nummer: 2CTB815710R2300
Rexel Artikelnr.: 2257054
EAN Code: 3660308525017

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Energietechnik
Kombi-Ableiter für Energietechnik
Feature Feature details
Netzform DC Nein
Netzform TN-S
Netzform IT Nein
Netzform TN Nein
Netzform TN-C Nein
Netzform TN-C-S Nein
Netzform TN-S Ja
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein
Polzahl
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 12,5 kA
Höchste Dauerspannung AC 275 V
Höchste Dauerspannung DC 350 V
Nennspannung AC 230 V
Nennspannung DC 350 V
Schutzpegel 0,8 kV
Schutzpegel L-N 1,3 kV
Schutzpegel L-PE 2,8 kV
Schutzpegel N-PE 1,3 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25 mm²
Montageart
Hutschiene 35 mm
Baugröße 4 TE
Fernsignalisierung Nein
Signalisierung am Gerät ohne
Prüfklasse Typ 1 und 2
Ausblasend Nein
Integrierte Vorsicherung Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät Nein
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection