false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PS4-VA TT+TNS, Protection Set vierpolig und leckstromfrei 255V

Produkt Type: PS4-VA TT+TNS
Hersteller Nummer: 5089770
Rexel Artikelnr.: 2834317
EAN Code: 4012195405573

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Energietechnik
Kombi-Ableiter für Energietechnik
Feature Feature details
Netzform DC Nein
Netzform TN-C Netz
Netzform IT Nein
Netzform TN Nein
Netzform TN-C Ja
Netzform TN-C-S Nein
Netzform TN-S Nein
Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein
Polzahl
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 100 kA
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Nennspannung AC 230 V
Schutzpegel 1,3 kV
Folgestromlöschfähigkeit 25 kA
Montageart
Hutschiene 35 mm
Fernsignalisierung Nein
Signalisierung am Gerät optisch
Prüfklasse Typ 1 und 2
Ausblasend Nein
Integrierte Vorsicherung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community