Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
DEHN
SAK BXT LR, EMV-Federklemmen zur Schirmkontaktierung für BLITZDUCTOR XT
Rexel Artikelnr.: 2707961
Min: 1 Garnitur
DEHN
BXT BAS, Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU
Rexel Artikelnr.: 2787337
Min: 1 Stück
DEHN
DRC SCM XT, DEHNrecord Condition Monitoring Einheit zur Überwachung von BXT mit LifeCheck
Rexel Artikelnr.: 2193501
Min: 1 Stück
DEHN
LCS DRC BXT, LifeCheck-Sensor für Ableiterprüfgerät DEHNrecord für BLITZDUCTOR XT
Rexel Artikelnr.: 2890686
Min: 1 Stück
DEHN
BXT M4 E, Erdungsmodul für Basisteil BLITZDUCTOR XT
Rexel Artikelnr.: 2707923
Min: 1 Stück
DEHN
BXT M4 T, Prüf- und Trennmodul für BLITZDUCTOR XT
Rexel Artikelnr.: 2854722
Min: 1 Stück
DEHN
BSP BAS 4, Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP
Rexel Artikelnr.: 2193451
Min: 1 Stück
DEHN
DRC MCM XT, DEHNrecord Condition Monitoring Einheit z. Überwach. v. BLITZDUCTOR XT m. LifeCh
Rexel Artikelnr.: 2863541
Min: 1 Stück
DEHN
DRC LC M3+, Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M3+ m. optischer u. akustischer Anzeige
Rexel Artikelnr.: 2854715
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik | |
Grenzfrequenz | 25 MHz |
---|---|
Montageart | auf Basiselement |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 20 kA |
Höchste Dauerspannung AC | 127 V |
Höchste Dauerspannung DC | 180 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
Nennlaststrom | 0,75 A |
Nennspannung DC | 180 |
Nennspannung DC_R | 180...180 V |
Schutzpegel Ader/Ader | 250 V |
---|---|
Schutzpegel Ader/Erde | 550 V |
Ableiterüberwachung | Ja |
Erdung über | separater Leiter |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85363010 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.