false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BXT ML4 BC 24, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Produkt Type: BXT ML4 BC 24
Hersteller Nummer: 920354
Rexel Artikelnr.: 2787321
EAN Code: 4013364109148

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung DC_R 24...24 V
Höchste Dauerspannung AC 23,3 V
Höchste Dauerspannung DC 33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennlaststrom 0,75 A
Schutzpegel Ader/Ader 45 V
Schutzpegel Ader/Erde 550 V
Grenzfrequenz 5,7 MHz
Montageart
auf Basiselement
Ableiterüberwachung Ja
Mit Fernmeldekontakt Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection