false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BXT ML4 BC 5, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Produkt Type: BXT ML4 BC 5
Hersteller Nummer: 920350
Rexel Artikelnr.: 2787322
EAN Code: 4013364109131

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung AC_R 4,2 V
Nennspannung DC_R 5...5 V
Höchste Dauerspannung AC 4,2 V
Höchste Dauerspannung DC 6 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennlaststrom 1 A
Schutzpegel Ader/Ader 9 V
Schutzpegel Ader/Erde 550 V
Grenzfrequenz 1 MHz
Montageart
auf Basiselement
Ableiterüberwachung Ja
Mit Fernmeldekontakt Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection