false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BXT ML4 BD HF 5, Kombiableiter-Modul für 2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

Produkt Type: BXT ML4 BD HF 5
Hersteller Nummer: 920371
Rexel Artikelnr.: 2787318
EAN Code: 4013364109094

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung DC_R 5 V
Höchste Dauerspannung AC 4,2 V
Höchste Dauerspannung DC 6 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennlaststrom 1 A
Schutzpegel Ader/Ader 11 V
Schutzpegel Ader/Erde 550 V
Grenzfrequenz 100 MHz
Montageart
auf Basiselement
Ableiterüberwachung Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection