false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BXT ML4 BE 48, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck

  • BXT ML4 BE 48, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck
  • BXT ML4 BE 48, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck
  • BXT ML4 BE 48, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck
BXT ML4 BE 48, Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck
Produkt Type: BXT ML4 BE 48
Hersteller Nummer: 920325
Rexel Artikelnr.: 2787331
EAN Code: 4013364109063

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung AC_R 38,1 V
Nennspannung DC_R 48 V
Höchste Dauerspannung AC 38,1 V
Höchste Dauerspannung DC 54 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 20 kA
Nennlaststrom 0,5 A
Schutzpegel Ader/Ader 140 V
Schutzpegel Ader/Erde 70 V
Grenzfrequenz 8,7 MHz
Montageart
auf Basiselement
Anschluss 1 sonstige
Ableiterüberwachung Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community