false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DGA GFF TV, Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen

  • DGA GFF TV, Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen
  • DGA GFF TV, Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen
  • DGA GFF TV, Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen
  • DGA GFF TV, Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen
DGA GFF TV, Kombiableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen
Produkt Type: DGA GFF TV
Hersteller Nummer: 909705
Rexel Artikelnr.: 2000500
EAN Code: 4013364105706

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Höchste Dauerspannung DC 24 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 2,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Nennlaststrom 2 A
Schutzpegel 300 V
Frequenz_R
5...2.400 MHz
Montageart
Hutschiene 35 mm
Anschluss 1 F-Connector
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community