false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DS-F M/W, Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V

Produkt Type: DS-F M/W
Hersteller Nummer: 5093275
Rexel Artikelnr.: 2752215
EAN Code: 4012195022732

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik
Feature Feature details
Nennspannung AC_R 130 V
Höchste Dauerspannung AC 130 V
Höchste Dauerspannung DC 185 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) 1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) 10 kA
Nennlaststrom 5 A
Schutzpegel 800 V
Schutzpegel Ader/Ader 800 V
Schutzpegel Ader/Erde 800 V
Frequenz_R
0...340 MHz
Grenzfrequenz 3.400 MHz
Montageart
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1 Antennen-Koax-Stecker
Ableiterüberwachung Nein
Mit Fernmeldekontakt Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85363010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection