false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A, Leitungshalter NIRO m. Gewinde M8 f. Rd 8-10mm

Produkt Type: LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
Hersteller Nummer: 274110
Rexel Artikelnr.: 2810681
EAN Code: 4013364123434

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungshalter für Blitzschutz
Leitungshalter für Blitzschutz
Feature Feature details
Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Geeignet für Rundleiterdurchmesser 8...10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite 20...20 mm
Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A)
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Überlegers rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Unterteils rostfreier Stahl (V2A)
Gewindemaß (metrisch) 8
Rohrdurchmesser 8...10 mm
Wandabstand 20...20 mm
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Einsatz im Ex-Bereich Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection