false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SEIL 10 V4A R100M, Seil 10mm 7x19x0,68mm NIRO (V4A) R 100m

Produkt Type: SEIL 10 V4A R100M
Hersteller Nummer: 850010
Rexel Artikelnr.: 2145744
EAN Code: 4013364129634

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Metallseil
Metallseil
Feature Feature details
Querschnitt 42 mm²
Außendurchmesser
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte 133
Durchmesser der Einzeldrähte 0,68 mm
Werkstoff
rostfreier Stahl (V4A)
Oberfläche
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff ohne
Werkstoff-Mantel ohne
Anwendung Blitzschutz Ja
Farbe
edelstahl
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73121020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community