false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

1802 6 CU, Potentialausgleichsschiene BigBar / 6 Anschlüsse 6xM10, Cu

Produkt Type: 1802 6 CU
Hersteller Nummer: 5015832
Rexel Artikelnr.: 2885546
EAN Code: 4012195699330

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Potenzialausgleich-Schiene
Potenzialausgleich-Schiene
Feature Feature details
Bauform
Aufbau fix
Ausführung
nur Klemme
Isolator Ja
Höhe
5 mm
Breite
40 mm
Länge
278,5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 6
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr 0
Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene unbehandelt
Werkstoff der Klemme Kupfer
Oberfläche der Klemme unbehandelt
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community