2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Potenzialausgleich-Schiene
  5. 4011126032956
  • 
Product videos
Product images
2309, Potentialausgleichsschiene, 42x51,5x180 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
 Zurück
 nächstes
Potenzialausgleich-Schiene - 2309, Potentialausgleichsschiene, 42x51,5x180 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau - 4011126032956
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

2309, Potentialausgleichsschiene, 42x51,5x180 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Rexel Artikelnr.: 
2168702
Hersteller Nummer: 
4011126032956
EAN Code: 
4011126032956
Produkt Type: 
2309
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
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
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
2309, Potentialausgleichsschiene, 42x51,5x180 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

2309, Potentialausgleichsschiene, 42x51,5x180 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Aufbau fix

mit Abdeckhaube

Nein

42 mm

51,5 mm

180 mm
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
Potentialausgleichsschiene, 42x51,5x180 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
Potentialausgleichsschiene, mit plombierbarer Abdeckung, mit Kennzeichnung der Anschlüsse, für spezielle Anwendungen wie z.B in medizinisch genutzten Räumen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 42 x 51,5 x 172 mm Anschlussmöglichkeiten : 14 x 1,5 - 6 mm² 2 x 6 - 16 mm² 1 x 16 - 35 mm² Werkstoff Gehäuse : PP (Polypropylen) Werkstoff Klemmschiene : Messing, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Potenzialausgleich-Schiene 

Produktdetails



Produktdetails

Potenzialausgleich-Schiene
Bauform Aufbau fix
Ausführung mit Abdeckhaube
Isolator Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Höhe 42 mm
Breite 51,5 mm
Länge 180 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 0
 
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 14
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr 2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr 0
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Oberfläche der Kontaktschiene sonstige
Werkstoff der Klemme Messing
Oberfläche der Klemme galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85369010